Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE700404
Cod. Produttore
700404
Cod. EAN
8016692352527

Informazioni di prodotto

ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-EY, SIMBOLO GIALLO TERRA, DIMENSIONE 31,5mm
Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

31,5 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta adesiva simbolo giallo terra 31,5mm per apparecchiature macchinari impianti