Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18551-045
Cod. Produttore
18551-045
Cod. EAN
8016692341569

Informazioni di prodotto

SEGNAC.KML050 AD.VERDE 15X45 ØMAX.CAVO=10
SEGNAC.KML050 AD.VERDE 15X45 MAX.C18551-045 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura Descrizione del produttore: SEGNAC.KML050 AD.VERDE 15X45 MAX.C18551-045 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Verde

larghezza

0,2 mm

altezza

50 mm

autoadesivo

lunghezza

45 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

Produttore

Segnacavo KML050 adesivo verde 15x45 mm per cavi fino a 10 mm etichettatura tecnica