Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Segnalazioni /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE211700
Cod. Produttore
211700
Cod. EAN
8016692901114

Informazioni di prodotto

ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-CP, SIMBOLO VIETATO L'UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI, DIMENSIONE 25mm
Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

25 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta adesiva divieto uso telefoni cellulari 25mm segnalazione sicurezza impianti macchinari