Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE213400
Cod. Produttore
213400
Cod. EAN
8016692902029

Informazioni di prodotto

ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-MH, SIMBOLO VIETATO SOSTARE SOTTO IL BRACCIO MOBILE, DIMENSIONE 25mm
Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

25 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

Produttore

Etichetta adesiva divieto PS-MH simbolo vietato sostare sotto braccio mobile 25mm segnalazione macchinari impianti