Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE213201
Cod. Produttore
213201
Cod. EAN
8016692901916

Informazioni di prodotto

ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-HF, SIMBOLO VIETATO AVVICINARSI AGLI ORGANI MECCANICI CON CAPELLI NON RACCOLTI, DIMENSIONE 50mm
Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

50 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta adesiva divieto PS-HF 50mm simbolo vietato avvicinarsi organi meccanici capelli non raccolti segnalazione sicurezza macchinari