Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY02304
Cod. Produttore
ZBY02304
Cod. EAN
3389110096224

Informazioni di prodotto

Etichetta rettangolare 8 x 27 mm per porta etichetta 30 x 40 mm-STOP - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L' etichetta con marcatura Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo rosso ed è contrassegnata con la scritta "STOP". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta permette una chiara marcatura dei pulsanti. Viene fornita già contrassegnata con una marcatura relativa al funzionamento macchina, ed è compatibile con qualsiasi unità standard di comando e segnalazione Harmony da 22 mm.

colore

Altro

larghezza

27 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

8 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

STOP

Lingua di stampa

Inglese

Serie

Harmony XB4

Produttore

Etichetta rettangolare 8 x 27 mm per porta etichetta 30 x 40 mm-STOP