Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8400051WPYG
Cod. Produttore
8400051WPYG
Cod. EAN
8016692339597

Informazioni di prodotto

ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM POLIESTERE, BIANCO, CERTIFICATO UL, 40x80mm
ETICH.TTL 40,00X80,00 MM.IN WPYG SU8400051WPYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura Descrizione del produttore: ETICH.TTL 40,00X80,00 MM.IN WPYG SU8400051WPYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,01 mm

altezza

40 mm

autoadesivo

lunghezza

80 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichette adesive termotrasferibili film poliestere bianco 40x80mm per stampanti industriali