Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE220200
Cod. Produttore
220200
Cod. EAN
8016692902821

Informazioni di prodotto

ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-WD, SIMBOLO PROTEGGERE LA VISTA, DIMENSIONE 25mm
Composte dai simboli di prescrizione e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Descrizione del produttore: Composte dai simboli di prescrizione e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Blu

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

25 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta adesiva prescrizione MS-WD simbolo proteggere vista 25mm segnalazione macchinari impianti