Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE221703
Cod. Produttore
221703
Cod. EAN
8016692903934

Informazioni di prodotto

ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-WM, SIMBOLO INDOSSARE SCHERMO PROTETTIVO, DIMENSIONE 100mm
Composte dai simboli di prescrizione e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Descrizione del produttore: Composte dai simboli di prescrizione e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Blu

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

100 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta adesiva prescrizione MS-WM simbolo indossare schermo protettivo 100mm per macchinari e impianti