Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY5101
Cod. Produttore
ZBY5101
Cod. EAN
3389110098570

Informazioni di prodotto

Etichetta neutra Harmony XB4, Harmony XB5, 18 x 27mm porta Etichetta 30 x 50mm - lato nero e rosso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'etichetta senza marcatura Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta permette una chiara marcatura dei pulsanti. Viene fornito con una piastrina vergine per incisione personalizzata a supporto di qualsiasi funzionamento macchina, ed è compatibile con qualsiasi unità standard di comando e segnalazione Harmony da 22 mm.

colore

Nero

larghezza

18 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

27 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Etichetta neutra18 x 27mm - porta Etichetta 30 x 50mm -nera + rossa - s/marc.