Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE224500
Cod. Produttore
224500
Cod. EAN
8051316038401

Informazioni di prodotto

ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-LH, SIMBOLO GANCIO DI SOLLEVAMENTO
L'etichetta MS-LH da 25 mm con gancio di sollevamento rappresenta una soluzione ideale per le esigenze di installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa etichetta è progettata per garantire una lunga durata e resistenza in ambienti di lavoro impegnativi. La sua forma e dimensione specifiche la rendono perfetta per una varietà di applicazioni, assicurando che i cavi siano ben identificati e organizzati. La facilità di montaggio permette un'installazione rapida e senza complicazioni, rendendo questo prodotto un'aggiunta preziosa per qualsiasi progetto elettrico. Con un design funzionale, l'etichetta è adatta per l'uso in diverse situazioni, garantendo che i vostri sistemi elettrici siano sempre in ordine e facilmente accessibili. Descrizione del produttore: L'etichetta MS-LH da 25 mm con gancio di sollevamento rappresenta una soluzione ideale per le esigenze di installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa etichetta è progettata per garantire una lunga durata e resistenza in ambienti di lavoro impegnativi. La sua forma e dimensione specifiche la rendono perfetta per una varietà di applicazioni, assicurando che i cavi siano ben identificati e organizzati. La facilità di montaggio permette un'installazione rapida e senza complicazioni, rendendo questo prodotto un'aggiunta preziosa per qualsiasi progetto elettrico. Con un design funzionale, l'etichetta è adatta per l'uso in diverse situazioni, garantendo che i vostri sistemi elettrici siano sempre in ordine e facilmente accessibili.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,01 mm

diametro

25 mm

qualità del materiale

Altro

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta adesiva MS-LH 25 mm con gancio sollevamento alta resistenza per installazioni elettriche