› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Etichetta M22-XZK-I99 gialla 33x50 mm per segnalazione elettrica

Cod. Rexel KM216474
Cod. Produttore 216474
Cod. EAN 4015082164744

Informazioni principali

  • Dimensioni: 33x50 mm
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Resistente
  • Stampa: Italiano
  • Tipo etichetta: Rettangolare
  • Applicazione: Gestione elettrica
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: Moeller

Descrizione del prodotto

Etichetta rettangolare di colore giallo, progettata per l'identificazione e la segnalazione in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una stampa chiara e duratura in lingua italiana, ideale per ambienti industriali e applicazioni tecniche. Le dimensioni di 33x50 mm la rendono adatta per una facile lettura e un'installazione versatile su dispositivi e quadri elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri l'etichetta M22-XZK-I99, un prodotto di alta qualità del marchio Moeller. Realizzata in materiale resistente, questa etichetta rettangolare è di colore giallo, perfetta per un'ampia gamma di applicazioni. La stampa in italiano e il significato della stampa "Altro" la rendono versatile e adatta a diverse esigenze. L'etichetta misura 33x50 mm, garantendo visibilità e chiarezza. Ideale per l'organizzazione e la gestione elettrica, rappresenta una scelta pratica e funzionale.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

33 mm

altezza

1 mm

forma

Rettangolare

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Italiano

Serie

Moeller series

Etichetta M22-XZK-I99 gialla 33x50 mm per segnalazione elettrica