Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY9W2M630
Cod. Produttore
ZBY9W2M630
Cod. EAN
3606489745349

Informazioni di prodotto

Etichetta luminosa 230V Arresto di Emergenza 1 colore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'etichetta rotonda fornisce un'etichettatura chiara dei dispositivi di arresto di emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento della macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento di emergenza Harmony da 60 mm.

colore

Giallo

diametro esterno

60 mm

forma

Tondo

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Etichetta luminosa 230V Arresto di Emergenza 1 colore