Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8403004SVYG
Cod. Produttore
8403004SVYG
Cod. EAN
8016692587707

Informazioni di prodotto

ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM PVC PER ESTERNO, GRIGIO METALLIZZATO, CERTIFICATO UL, 100x100mm
ETICH.TTL 100X100 MM.IN SVYG SU ROT8403004SVYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura Descrizione del produttore: ETICH.TTL 100X100 MM.IN SVYG SU ROT8403004SVYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Grigio

larghezza

0,01 mm

altezza

100 mm

autoadesivo

lunghezza

100 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichette adesive film PVC grigio metallizzato 100x100mm per stampanti a trasferimento termico uso esterno