Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY9430T
Cod. Produttore
ZBY9430T
Cod. EAN
3389119020541

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: Ø 60 mm
  • Colore etichetta: Giallo con scritta nera
  • Materiale: Plastica
  • Compatibilità: ZBZ3605
  • Quantità vendita: 10 pezzi
  • Norme di riferimento: EN/IEC 60204-1, EN/ISO 13850
  • Serie: Harmony XB5
  • Peso netto: 0,004 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta gialla 'parada de emergencia' Ø60mm da utilizzare con guardia zbz3605

colore

Giallo

diametro esterno

60 mm

forma

Tondo

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Etichetta gialla 'parada de emergencia' Ø60mm da utilizzare con guardia zbz3605