Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KN9330
Cod. Produttore
9001KN9330
Cod. EAN
0785901398387

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre soluzioni efficienti per l’identificazione e la sicurezza in impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla targhetta separata
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con pulsanti Harmony 9001K e 9001SK

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza visiva con scritta “Emergency stop” su sfondo giallo
  • Maggiore sicurezza nell’identificazione del pulsante di emergenza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'etichetta con scritta "Emergency stop" è un componente separato per i pulsanti Harmony 9001K o 9001SK. La scritta nera è marcata "Emergency stop" su sfondo giallo. Diametro 60 mm.

colore

Giallo

diametro esterno

60 mm

forma

Tondo

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Etichetta gialla ''emergency stop''