Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAR1MC010
Cod. Produttore
AR1MC010
Cod. EAN
3389110574456

Informazioni di prodotto

Etichetta gialla clip-in con carattere numerico 0 - set di 200 - [prezzo per 1000 pz]

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio di marcatura per le estremità dei cavi isolati per i prodotti Linergy TR. È un portafoglio di marcatori per tag di marcatura clip-on. Contiene una scheda di 200 marcatori neri con numero 0 stampato in bianco. Conforme alla codifica a colori NF C 93-011

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

8,3 mm

Tipologia

Forma di scheda

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4,5 mm

materiale

Plastica

Serie

Linergy TR Cable ends

Produttore

Etichetta gialla clip-in con carattere numerico 0 - set di 200 -