Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAR1MB01Q
Cod. Produttore
AR1MB01Q
Cod. EAN
3389110574272

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: DZ5CA
  • Colore sfondo: Giallo
  • Colore marcatura: Nero
  • Marcatura: Simbolo Q
  • Quantità confezione: 200 pezzi
  • Peso netto: 0,1 kg
  • Tipo prodotto: Elemento di etichettatura
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio di marcatura per le estremità dei cavi isolati per i prodotti Linergy TR. È una striscia di marcatori per le estremità dei cavi DZ5CA o tag di marcatura per morsetti. Contiene una scheda di 200 marcatori gialli con la lettera Q stampata in nero. Contiene inoltre 400 indicatori di terra e 1 strumento di posizionamento marcatore.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

Tipologia

Forma di scheda

stampa

Lettere

tipo

A parete media

materiale

Plastica

Serie

Linergy TR Cable ends

Produttore

Etichetta gialla clip-in con carattere alfabetico Q - set di 200 -