Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAR1MB01B
Cod. Produttore
AR1MB01B
Cod. EAN
3389110574135

Informazioni di prodotto

  • Marcatura: Simbolo B
  • Colore sfondo: Giallo
  • Colore marcatura: Nero
  • Compatibilità: DZ5CA
  • Confezione: 200 marcatori
  • Peso netto: 0,1 kg
  • Serie: Linergy TR Cable ends
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio di marcatura per le estremità dei cavi isolati per i prodotti Linergy TR. È una striscia di marcatori per le estremità dei cavi DZ5CA o tag di marcatura per morsetti. Contiene una scheda di 200 marcatori gialli con la lettera B stampata in nero. Contiene inoltre 400 il marcatore di messa a terra e 1 lo strumento di posizionamento.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

Tipologia

Forma di scheda

stampa

Lettere

tipo

A parete media

materiale

Plastica

Serie

Linergy TR Cable ends

Produttore

Etichetta gialla clip-in con carattere alfabetico B - set di 200 -