Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY9530
Cod. Produttore
ZBY9530
Cod. EAN
3389119023252

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Forma: Circolare Ø 60 mm
  • Materiale: Plastica
  • Marcatura: Nero NOODSTOP
  • Norme: IEC 60204-1, EN/ISO 13850
  • Gruppo: Arresto di emergenza
  • Serie: Harmony XB5
  • Peso netto: 0,004 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'etichetta gialla circolare TEZBY9530, un prodotto della rinomata marca Harmony. Realizzata in un vibrante colore giallo, questa etichetta tonda è ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua stampa di alta qualità garantisce visibilità e chiarezza, rendendola perfetta per l'identificazione e la segnalazione. Con il suo design versatile, l'etichetta si adatta a molteplici contesti, offrendo una soluzione efficace per le tue esigenze di etichettatura.

colore

Giallo

diametro esterno

60 mm

forma

Tondo

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Arresto di emergenza

Lingua di stampa

Svedese

Serie

Harmony XB5