Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE212101
Cod. Produttore
212101
Cod. EAN
8016692825649

Informazioni di prodotto

ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-PM, SIMBOLO VIETATO L'ACCESSO AI PORTATORI DI STIMOLATORI CARDIACI, DIMENSIONE 50mm
Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

50 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta adesiva divieto accesso portatori stimolatori cardiaci 50mm segnalazione sicurezza macchinari