Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRACS4
Cod. Produttore
NSYTRACS4
Cod. EAN
3606480534607

Informazioni di prodotto

Etichetta di warning per morsetto vite 4mm² - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta di warning per morsetti Linergy NSYTR. È compatibile con morsettiere a vite TRA Venduto in confezioni da 10 unità. Etichetta di avvertenza solo per morsetti a vite da 2,5 mm² fino a 35 mm² Etichetta di avvertenza in poliammide e colore giallo Etichetta di avvertenza per morsettiera larghezza 5,2 / 6,2 / 8,2 / 10,2 / 12 / 16 mm

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

6,2 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

25,2 mm

forma

Rettangolare

Spessore

1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

con simbolo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Simbolo

Altro

Serie

Linergy TR terminals blocks

Produttore

Etichetta di warning per morsetto vite 4mm²