Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE225080
Cod. Produttore
225080
Cod. EAN
8051316016188

Informazioni di prodotto

ETICH.COV-08 300X200 ISTRUZ.CON PIU PERSONE
L'etichetta di copertura ETICH.COV-08 300X200 rappresenta una soluzione versatile per l'identificazione e la segnalazione in ambito elettrico. Con dimensioni di 300x200 mm, questa etichetta è progettata per garantire una chiara visibilità e facilità d'uso. Realizzata con materiali di alta qualità, è resistente e adatta a diverse applicazioni. La sua struttura robusta assicura che le informazioni rimangano leggibili nel tempo, anche in ambienti di lavoro impegnativi. La semplicità di installazione e la possibilità di personalizzazione la rendono ideale per l'uso in impianti elettrici, per la segnalazione di circuiti e per la gestione di sistemi complessi. Sfruttando questa etichetta, si migliora l'organizzazione e la sicurezza nell'ambiente di lavoro, facilitando la comunicazione visiva tra i tecnici e gli operatori. Descrizione del produttore: L'etichetta di copertura ETICH.COV-08 300X200 rappresenta una soluzione versatile per l'identificazione e la segnalazione in ambito elettrico. Con dimensioni di 300x200 mm, questa etichetta è progettata per garantire una chiara visibilità e facilità d'uso. Realizzata con materiali di alta qualità, è resistente e adatta a diverse applicazioni. La sua struttura robusta assicura che le informazioni rimangano leggibili nel tempo, anche in ambienti di lavoro impegnativi. La semplicità di installazione e la possibilità di personalizzazione la rendono ideale per l'uso in impianti elettrici, per la segnalazione di circuiti e per la gestione di sistemi complessi. Sfruttando questa etichetta, si migliora l'organizzazione e la sicurezza nell'ambiente di lavoro, facilitando la comunicazione visiva tra i tecnici e gli operatori.

colore

Blu

larghezza

200 mm

altezza

300 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta copertura 300x200 mm resistente alta visibilità per impianti elettrici segnalazione circuiti