› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Etichetta commutatore a camme senza marcatura - 46 x 46 mm

Cod. Rexel TEKZ19X
Cod. Produttore KZ19X
Cod. EAN 3389110980844

Informazioni principali

  • Dimensioni: 46 x 46 mm
  • Materiale: PVC polivinilcloruro
  • Tipo: Etichetta senza marcatura
  • Marcatura: Non marcata 1 lato nero
  • Compatibilità: KAXZ1
  • Quantità confezione: Set da 10
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Harmony K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta commutatore a camme senza marcatura - 46 x 46 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

46 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

46 mm

forma

Quadrato

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony K

Etichetta commutatore a camme senza marcatura - 46 x 46 mm