Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY8230
Cod. Produttore
ZBY8230
Cod. EAN
3389110099416

Informazioni di prodotto

Etichetta circolare Ø90 - Harmony XB4, Harmony XB5 per pulsante arresto emergenza - gialla - con marcatura NOT HALT con logo ISO13850

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'etichetta circolare Harmony XB4 di Schneider Electric per la funzione di arresto d'emergenza ha uno sfondo giallo ed è contrassegnata con la scritta "NOT-HALT". È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony da 90 mm.

colore

Giallo

diametro esterno

90 mm

forma

Tondo

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Arresto di emergenza

Lingua di stampa

Inglese

Serie

Harmony XB4

Produttore

Etichetta circolare Ø90 per arresto emerg.-NOT-HALT/logo ISO13850