Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY8330
Cod. Produttore
ZBY8330
Cod. EAN
3389110099379

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni etichetta: Ø 90 mm
  • Colore sfondo: Giallo
  • Marcatura: EMERGENCY STOP nera
  • Materiale: Plastica
  • Compatibilità: Harmony XB4, XB5
  • Norme di riferimento: IEC 60204-1, EN/ISO 13850
  • Serie: Harmony XB4
  • Peso netto: 0,008 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'etichetta circolare Harmony XB4 di Schneider Electric per la funzione di arresto d'emergenza ha uno sfondo giallo ed è contrassegnata con la scritta "EMERGENCY STOP". È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony da 90 mm.

colore

Giallo

diametro esterno

90 mm

forma

Tondo

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Arresto di emergenza

Lingua di stampa

Inglese

Serie

Harmony XB4

Produttore

Etichetta circolare Ø90 per arresto emerg.-EMERGENCY STOP/logo ISO13850

€ 2,84 x 1 pz.
(pz.)