Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY9101
Cod. Produttore
ZBY9101
Cod. EAN
3389110099256

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: Ø 60 mm
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Etichetta senza marcatura
  • Compatibilità: Harmony XB4, XB5, XB7
  • Funzione: Spegnimento d'emergenza
  • Normativa: IEC 60204-1
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'etichetta circolare Harmony XB4 di Schneider Electric per la funzione di spegnimento d'emergenza ha uno sfondo giallo. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questa etichetta circolare indica chiaramente le unità di spegnimento d'emergenza. Viene fornita con una piastrina vergine per l'incisione personalizzata ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza da 90 mm della serie Harmony.

colore

Giallo

diametro esterno

60 mm

forma

Tondo

Serie

Harmony XB4

Produttore

Etichetta circolare Ø60 - per puls. arresto emergenza - gialla - neutra

€ 2,43 x 1 pz.
(pz.)