Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE203801
Cod. Produttore
203801
Cod. EAN
8016692897837

Informazioni di prodotto

ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-LR, SIMBOLO LASER
Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

25 mm

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta adesiva avvertimento simbolo laser segnalazione macchinari impianti 25 mm