› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Etichetta arresto EM M22-XZK-D99 gialla 33x50mm per applicazioni elettriche

Cod. Rexel KM216471
Cod. Produttore 216471
Cod. EAN 4015082164713

Informazioni principali

  • Dimensioni: 33x5 mm
  • Colore: Giallo
  • Stampa: Lingua tedesca
  • Tipo: Etichetta arresto
  • Applicazione: Elettrica
  • Visibilità: Alta
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Etichetta di arresto emergenza di colore giallo con forma rettangolare, progettata per garantire un'identificazione chiara e immediata nei sistemi elettrici di sicurezza. Realizzata per applicazioni industriali, questa etichetta assicura una segnalazione visibile e durevole, adatta a quadri elettrici e dispositivi di comando. La stampa in lingua tedesca e il design funzionale contribuiscono a migliorare la sicurezza operativa, facilitando l'intervento rapido in situazioni di emergenza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri l'etichetta di arresto EM M22-XZK-D99, un prodotto di alta qualità. Realizzata in un vivace colore giallo, questa etichetta rettangolare è progettata per garantire visibilità e sicurezza. La stampa in lingua tedesca offre un'ulteriore funzionalità per l'uso in contesti specifici. Ideale per applicazioni elettriche, rappresenta un elemento essenziale per la segnalazione e la sicurezza nei tuoi progetti. Scegli l'affidabilità di un prodotto pensato per durare nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

33 mm

altezza

1 mm

forma

Rettangolare

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Tedesco

Serie

Moeller series

Etichetta arresto EM M22-XZK-D99 gialla 33x50mm per applicazioni elettriche