Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY9630M
Cod. Produttore
ZBY9630M
Cod. EAN
3606481202130

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Etichetta marcatura
  • Dimensioni: Ø 60 mm
  • Marcatura: Nero su giallo
  • Lingua: Spagnolo
  • Vendita: Quantità indivisibile 10
  • Peso netto: 0,004 kg
  • Norme: IEC 60204-1, IEC 60947-5-5
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta arresto di emergenza

colore

Giallo

diametro esterno

60 mm

forma

Tondo

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Arresto di emergenza

Lingua di stampa

Spagnolo

Serie

Harmony XB4