Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE374106-E
Cod. Produttore
374106-E
Cod. EAN
8016692479491

Informazioni di prodotto

ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 25X16mm, GIALLO, CON STAMPA NERA LETTERA "E"
A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva. Descrizione del produttore: A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva.

colore

Giallo

larghezza

16 mm

altezza

0,1 mm

autoadesivo

lunghezza

25 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Etichetta alfanumerica in poliestere adesiva 25x16 mm gialla stampa nera per identificazione componenti