Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8400059WVYG
Cod. Produttore
8400059WVYG
Cod. EAN
8016692573021

Informazioni di prodotto

ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM PVC PER ESTERNO, BIANCO, 140x98mm
ETICH.TTL 140,00X98,00 MM.IN WVYG S8400059WVYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura Descrizione del produttore: ETICH.TTL 140,00X98,00 MM.IN WVYG S8400059WVYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,01 mm

altezza

140 mm

autoadesivo

lunghezza

98 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichette adesive film PVC bianco 140x98 mm per stampanti a trasferimento termico uso esterno