Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8400055PPYG
Cod. Produttore
8400055PPYG
Cod. EAN
8016692339733

Informazioni di prodotto

ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM POLIESTERE, GRIGIO METALLIZZATO, 60x50mm
ETICH.TTL 60,00X80,00 MM.IN PPYG SU8400055PPYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura Descrizione del produttore: ETICH.TTL 60,00X80,00 MM.IN PPYG SU8400055PPYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Metallico

larghezza

0,01 mm

altezza

60 mm

autoadesivo

lunghezza

80 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichette adesive termotrasferibili film poliestere grigio metallizzato 60x50 mm per stampanti industriali