Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8400101SVYG
Cod. Produttore
8400101SVYG
Cod. EAN
8016692586847

Informazioni di prodotto

ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM PVC PER ESTERNO, GRIGIO METALLIZZATO, CERTIFICATO UL, 6x15mm
L'etichetta autoadesiva di dimensioni 6x15 mm in grigio è un prodotto versatile e pratico, ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa etichetta garantisce una facile adesione a diverse superfici, assicurando una lunga durata e resistenza. La sua trasparenza permette di mantenere un aspetto ordinato e professionale, mentre il design compatto la rende perfetta per spazi ristretti. Adatta per l'etichettatura di cavi, dispositivi e componenti elettrici, questa etichetta è un accessorio indispensabile per chi lavora nel settore dell'elettricità. Con la sua funzionalità e praticità, questa etichetta rappresenta una soluzione efficace per organizzare e identificare rapidamente gli elementi all'interno di impianti elettrici. Descrizione del produttore: L'etichetta autoadesiva di dimensioni 6x15 mm in grigio è un prodotto versatile e pratico, ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa etichetta garantisce una facile adesione a diverse superfici, assicurando una lunga durata e resistenza. La sua trasparenza permette di mantenere un aspetto ordinato e professionale, mentre il design compatto la rende perfetta per spazi ristretti. Adatta per l'etichettatura di cavi, dispositivi e componenti elettrici, questa etichetta è un accessorio indispensabile per chi lavora nel settore dell'elettricità. Con la sua funzionalità e praticità, questa etichetta rappresenta una soluzione efficace per organizzare e identificare rapidamente gli elementi all'interno di impianti elettrici.

colore

Grigio

larghezza

0,01 mm

altezza

6 mm

autoadesivo

lunghezza

15 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichette adesive PVC grigio metallizzato 6x15 mm per etichettatura cavi e componenti elettrici su rotolo