Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8400005YVYG
Cod. Produttore
8400005YVYG
Cod. EAN
8016692575414

Informazioni di prodotto

ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM PVC PER ESTERNO, GIALLO, CERTIFICATO UL, 6,3x19mm
L'etichetta autoadesiva CE8400005YVYG è un prodotto versatile e funzionale, progettata per soddisfare le esigenze di identificazione e organizzazione in ambito elettrico. Con una dimensione di 6,30 x 19,00 mm, questa etichetta trasparente si adatta perfettamente a diverse superfici, garantendo un'applicazione semplice e veloce. Il suo materiale autoadesivo assicura un'ottima adesione, mentre il colore giallo la rende facilmente visibile, facilitando l'individuazione rapida delle informazioni necessarie. È ideale per etichettare cavi, dispositivi elettrici e altri componenti, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza negli impianti elettrici. La qualità del materiale utilizzato garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendo questa etichetta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: L'etichetta autoadesiva CE8400005YVYG è un prodotto versatile e funzionale, progettata per soddisfare le esigenze di identificazione e organizzazione in ambito elettrico. Con una dimensione di 6,30 x 19,00 mm, questa etichetta trasparente si adatta perfettamente a diverse superfici, garantendo un'applicazione semplice e veloce. Il suo materiale autoadesivo assicura un'ottima adesione, mentre il colore giallo la rende facilmente visibile, facilitando l'individuazione rapida delle informazioni necessarie. È ideale per etichettare cavi, dispositivi elettrici e altri componenti, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza negli impianti elettrici. La qualità del materiale utilizzato garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendo questa etichetta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

colore

Giallo

larghezza

0,01 mm

altezza

6,3 mm

autoadesivo

lunghezza

19 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichette adesive termiche gialle 6,3x19 mm per cavi e dispositivi elettrici esterni UL