Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB2BY2910
Cod. Produttore
ZB2BY2910
Cod. EAN
3389110645439

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni etichetta: 30 x 40 mm
  • Colore: nero con marcatura bianca
  • Marcatura: sinistra, simbolo slow
  • Compatibilità: XACA, XACM, XACB
  • Norma di riferimento: NF E 52-124
  • Peso netto: 0,001 kg
  • Serie: Harmony XAC Pendant control stations
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB2BY2910 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm - nero - con simbolo marcatura sinistra piccola velocità. È un accessorio della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

colore

Nero

larghezza

30 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Etichetta - 30 x 40mm - nera - sx o lento

€ 1,30 x 1 pz.
(pz.)