Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB2BY2904
Cod. Produttore
ZB2BY2904
Cod. EAN
3389110645408

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 30 x 40 mm
  • Colore: nero con marcatura bianca
  • Simbolo: sinistra o basso, lento
  • Compatibilità: XACM, XACA, XACB
  • Normativa: NF E 52-124
  • Peso netto: 0,001 kg
  • Serie: Harmony XAC Pendant control stations
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB2BY2904 è un'etichetta con marcatura da 30 x 40 mm, nera, con simbolo sinistra o basso, lento. È un accessorio della gamma di pulsantiere pensili Harmony XAC per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

colore

Nero

larghezza

30 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Etichetta - 30 x 40mm - nera - sx o basso, lento