Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB2BY2916
Cod. Produttore
ZB2BY2916
Cod. EAN
3389110645460

Informazioni di prodotto

Etichetta - 30 x 40mm - nera - inversione o lento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB2BY2916 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm - nero - con simbolo marcatura indietro piccola velocità. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pensili per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

colore

Nero

larghezza

30 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Inversione

Lingua di stampa

Inglese

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Etichetta - 30 x 40mm - nera - inversione o lento

€ 1,30 x 1 pz.