Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB2BY4930
Cod. Produttore
ZB2BY4930
Cod. EAN
3389110645651

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 30 x 40 mm
  • Colore: bianco con marcatura nera
  • Marcatura: simbolo START
  • Compatibilità: XACM, XACB, XACA
  • Tipo: etichetta con marcatura
  • Norma: NF E 52-124
  • Peso netto: 0,001 kg
  • Serie: Harmony XAC Pendant control stations

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB2BY4930 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm - bianco - con marcatura simbolo. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pensili per unità di segnalazione in plastica da 22mm di diametro.

colore

Bianco

larghezza

40 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

30 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Carattere "I"

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Etichetta - 30 x 40mm - bianca - i

€ 1,30 x 1 pz.
(pz.)