Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB2BY4907
Cod. Produttore
ZB2BY4907
Cod. EAN
3389110645569

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni etichetta: 30 x 40 mm
  • Colore etichetta: bianco
  • Marcatura: simbolo nero destra lento
  • Compatibilità: XACA, XACM, XACB
  • Norma di riferimento: NF E 52-124
  • Peso netto: 0,001 kg
  • Serie: Harmony XAC Pendant control stations
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB2BY4907 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm - bianco - con marcatura simbolo destra piccola velocità. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pensili per unità di segnalazione in plastica da 22mm di diametro.

colore

Bianco

larghezza

40 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

30 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Destra

Lingua di stampa

Inglese

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Etichetta - 30 x 40mm - bianca - dx, lento

€ 1,30 x 1 pz.
(pz.)