Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KN300
Cod. Produttore
9001KN300
Cod. EAN
0785901915614

Informazioni di prodotto

Piastrina neutra da incidere, ideale per marcatura personalizzata e chiara.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alle dimensioni standardizzate (44 x 50 mm).
  • Compatibile con la gamma Harmony 9001 K da 30 mm.
  • Materiale resistente adatto a settori industriali pesanti.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Permette una marcatura chiara e personalizzata per una migliore gestione degli impianti.
  • Componenti certificati UL, CSA e conformi a CE e RoHS garantiscono sicurezza e affidabilità.
  • Contribuisce a un sistema elettrico più ordinato e sicuro, riducendo tempi di manutenzione.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'etichetta 9001KN300 fa parte della gamma di pulsanti in metallo, interruttori e lampade spia Harmony 9001 K di diametro 30 mm. Dimensioni: 44 x 50 mm. L'etichetta è senza scritta e ha uno sfondo nero. Peso: 5 g. La gamma Harmony da 30 mm è stata pensata per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.

colore

Nero

larghezza

50 mm

diametro esterno

30 mm

altezza

44 mm

forma

Rettangolare

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Etichetta Ø30 - 44 x 50mm - senza marcatura