Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB2BY2912
Cod. Produttore
ZB2BY2912
Cod. EAN
3389110645453

Informazioni di prodotto

Etichetta - 30×40mm - nero - sinistra, lento-veloce

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB2BY2912 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm - nero - con simbolo marcatura sinistra piccola e grande velocità. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pensili per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

colore

Nero

larghezza

30 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Etichetta Harmony ZB2BY2912 30x40mm nero simbolo marcatura sinistra lento-veloce per stazioni controllo pendenti