Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB2BY2606
Cod. Produttore
ZB2BY2606
Cod. EAN
3389110324389

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni etichetta: 30x40 mm
  • Marcatura: Bianco INDIETRO su nero
  • Lingua: Italiano
  • Peso netto: 0,001 kg
  • Accessorio: Pulsante
  • Vendita minima: 10 pezzi
  • Serie: Harmony XAC Pendant
  • Conformità RoHS: Pro-attiva senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta - 30×40mm - indietro

colore

Nero

larghezza

30 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Etichetta - 30×40mm - indietro

€ 2,02 x 1 pz.
(pz.)