Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB2BY4935
Cod. Produttore
ZB2BY4935
Cod. EAN
3389110645699

Informazioni di prodotto

Etichetta - 30×40mm - bianco - avvio clacson

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB2BY4935 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm - bianco - con marcatura simbolo marcia-allarme. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pensili per unità di segnalazione in plastica da 22mm di diametro.

colore

Bianco

larghezza

40 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

30 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

START

Lingua di stampa

Inglese

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Etichetta - 30×40mm - bianco - avvio clacson