Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KN201
Cod. Produttore
9001KN201
Cod. EAN
0785901915102

Informazioni di prodotto

  • Diametro montaggio: 30 mm
  • Dimensioni etichetta: 40 x 43 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Colore marcatura: Silver
  • Colore sfondo: Nero
  • Marcatura: START
  • Serie: Harmony 9001 K
  • Peso netto: 0,005 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le etichette con scritta "Start" consentono di marcare facilmente le macchine. La scritta è chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci. Il prodotto offre resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è quindi ideale per l'uso in ambienti gravosi. Inoltre è facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm.

colore

Nero

larghezza

40 mm

diametro esterno

30 mm

altezza

43 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

START

Lingua di stampa

Inglese

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Etichetta Ø30 - 40 x 43mm - avvio