Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KN205
Cod. Produttore
9001KN205
Cod. EAN
0785901915201

Informazioni di prodotto

Etichetta Ø30 - 40 x 43mm - arresto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta Ø30 - 40 x 43mm - arresto

colore

Rosso

larghezza

40 mm

diametro esterno

30 mm

altezza

43 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Arresto di emergenza

Lingua di stampa

Inglese

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Etichetta Ø30 - 40 x 43mm - arresto