Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1110HT006
Cod. Produttore
1110HT006
Cod. EAN
8016692849744

Informazioni di prodotto

ETICH.AVVERTIMENTO WST-OTY 15X80MM.+TESTO
Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

30 mm

altezza

15 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Vinile

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-OTY 15x80mm simboli testo per macchinari impianti sicurezza