Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE702800
Cod. Produttore
702800
Cod. EAN
8016692354163

Informazioni di prodotto

ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-ACW, SIMBOLO BIANCO CORRENTE ALTERNATA, DIMENSIONE 12,5mm
Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

12,5 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta adesiva simbolo corrente alternata 12,5mm per apparecchiature sicurezza