Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMEXBP0602
Cod. Produttore
BMEXBP0602
Cod. EAN
3606480911743

Informazioni di prodotto

Ethernet Rack X80 - 6 slots x alimentatore ridondato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il rack backplane Ethernet è un accessorio dei controller di automazione programmabili. Il backplane dual Ethernet a 6 slot e bus X fornisce 6 slot con 6 connettori Ethernet e bus X per moduli misti. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È un rack backplane Ethernet con una corrente di 152 mA a 24V DC e 58 mA a 3,3V DC. Per il collegamento elettrico impiega un modulo di espansione con 1 connettore (XBE). Offre 201000 ore di MTBF. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 1,02 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il rack backplane Ethernet è compatibile con il modulo specifico di applicazione, il modulo I/O, il processore BMX e il processore BME. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

376 mm

altezza

105,11 mm

profondità

19 mm

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

numero di slot

6

capacità di ridondanza

con alimentazione elettrica integrata

Adatto per montaggio su guida portante

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio frontale possibile

montaggio su rack possibile

montaggio a parete/diretto possibile

Max. corrente d'uscita in DC

152 A

Corrente d'ingresso massima DC

164 A

Tensione d'ingresso DC

3,3 ... 24 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Ethernet Rack X80 - 6 slots x alimentatore ridondato