Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMEXBP1002
Cod. Produttore
BMEXBP1002
Cod. EAN
3606480911750

Informazioni di prodotto

  • Numero slot: 10 (8 Ethernet + 2 bus X)
  • Assorbimento corrente: 162 mA a 24 V DC
  • Potenza assorbita: 3,9 W a 24 V DC
  • Grado protezione: IP20
  • Peso netto: 1,37 kg
  • Affidabilità MTBF: 1.184.170 ore
  • Collegamento elettrico: 1 connettore modulo espansione
  • Serie: Modicon X80 modules

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il rack backplane Ethernet è un accessorio dei controller di automazione programmabili. Il backplane dual Ethernet a 10 slot e bus X fornisce 10 slot con 8 connettori Ethernet e bus X per moduli misti e 2 connettori bus X per moduli bus X. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È un rack backplane Ethernet con una corrente di 162 mA a 24V DC e 76 mA a 3,3V DC. Per il collegamento elettrico impiega un modulo di espansione con 1 connettore (XBE). Offre 1770000 ore di MTBF. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 1,37 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il rack backplane Ethernet è compatibile con il modulo specifico di applicazione, il modulo I/O, BMXCPS4002, il processore BMX e il processore BME. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

504,5 mm

altezza

103,7 mm

profondità

19 mm

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

numero di slot

10

capacità di ridondanza

con alimentazione elettrica integrata

Adatto per montaggio su guida portante

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio frontale possibile

montaggio su rack possibile

montaggio a parete/diretto possibile

Max. corrente d'uscita in DC

162 A

Corrente d'ingresso massima DC

164 A

Tensione d'ingresso DC

3,3 ... 24 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Ethernet Rack X80 - 10 slots x alimentatore ridondato